pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1315CH LIMITATORE DI SOVRATENSIONE, 75J, 250V - 2CSK1315CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1315CH LIMITATORE DI SOVRATENSIONE, 75J, 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N) - 1 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE) - 2 kA

  • Con contatto telecomunicazioni - no

  • Classe di prova tipo 3 -

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8012542214250

Codice prodotto

ABB2CSK1315CH

Cod. produttore

2CSK1315CH

Produttore

ABB

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

1 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Con contatto telecomunicazioni:

no

Classe di prova tipo 3:

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Con filtro anti-interferenze:

no

Codice Ordine: 2CSK1315CH - Apparecchi di protezione, Limitatore di sovratensione, 75J, 250 V c.a.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA