pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1312CH SPIA CON DIFFUSORE LUMINOSO ROSSO - 2CSK1312CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1312CH SPIA CON DIFFUSORE LUMINOSO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa - no

  • Tipo lampada - Lampada al neon

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Chiara

EAN

8012542005957

Codice prodotto

ABB2CSK1312CH

Cod. produttore

2CSK1312CH

Produttore

ABB

Composizione:

Piastra centrale

Numero moduli da frutto:

1

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

no

Tipo lampada:

Lampada al neon

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230 V

Max. potenza della lampada:

0.4 W

Larghezza dell'apparecchio:

50 mm

Altezza dell'apparecchio:

20000 mm

Profondità dell'apparecchio:

20000 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Spia di segnalazione rossa.Componenti della linea Elos Chiara