ABB SPA - ABB2CSK1211CH RIVELATORE DI GAS GPL - 2CSK1211CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Acustico
Rileva l'ammoniaca - no
Colore - Bianco
Rileva il butano - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542253051
Codice prodotto
ABB2CSK1211CH
Cod. produttore
2CSK1211CH
Produttore
ABB
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Acustico
Rileva l'ammoniaca:
no
Colore:
Bianco
Rileva il butano:
sì
Rileva l'anidride carbonica:
no
Rileva il gas naturale:
sì
Rileva il monossido di carbonio:
no
Rileva il metano:
no
Gas esplosivo:
sì
Rileva il gas anestetico:
no
Rileva altri tipi di gas:
no
Gas asfissiante:
sì
Gas infiammabile:
sì
Rileva il propano:
sì
Rileva il gas irritante:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Gas tossico:
sì
Larghezza:
75 mm
Diametro:
33 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Lunghezza:
59 mm
Altezza/profondità:
45 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA