pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1207CH DIMMER CON PULSANTE, RES/IND, 60-500VA - 2CSK1207CH

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Carico ohmico

  • Dimming taglio di fase discendente - sì

  • Dimming taglio di fase ascendente - sì

  • Potenza nominale carico resistivo - 60...500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542007258

Codice prodotto

ABB2CSK1207CH

Cod. produttore

2CSK1207CH

Produttore

ABB

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Carico ohmico

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Potenza nominale carico resistivo:

60...500 W

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo di montaggio:

Incassato

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Ingresso stazione secondaria:

sì

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Altro

Utilizzabile con tasto IR:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Codice RAL (simile):

9003

Tipo superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

60...500 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

56 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

57 mm

Sezione del filo:

4...4 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Codice Ordine: 2CSK1207CH - Dimmer, Dimmer con pulsante, res/ind, 60-500 VA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA