pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1202CH TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO - 2CSK1202CH

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 8 A

  • Valore differenziale - 1...1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542007555

Codice prodotto

ABB2CSK1202CH

Cod. produttore

2CSK1202CH

Produttore

ABB

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

8 A

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

0...50 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

PID

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

0

Riscontro termico:

Serie

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero moduli da frutto:

2

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

55 mm

Altezza:

60 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9003

Profondità:

50 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

II

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.5 W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Codice Ordine: 2CSK1202CH - Termostati e Cronotermostati, Termostato elettronico estate/inverno