ABB SPA - ABB2CSK1162CH CARICATORE USB, 2,1A, 5 V C.C. - 2CSK1162CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 2100 mA
Tipo di montaggio - Incasso
Colore - Bianco
Tipologia - Altro
Tensione d'esercizio - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542376521
Codice prodotto
ABB2CSK1162CH
Cod. produttore
2CSK1162CH
Produttore
ABB
Corrente d'uscita max.:
2100 mA
Tipo di montaggio:
Incasso
Colore:
Bianco
Tipologia:
Altro
Tensione d'esercizio:
230...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9003
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
46 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
45 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA