pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1124CH CONNETTORE RJ45, CAT.5E, UTP - 2CSK1124CH

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 5e

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 16 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542004455

Codice prodotto

ABB2CSK1124CH

Cod. produttore

2CSK1124CH

Produttore

ABB

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

5e

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

9003

Tipo di collegamento:

LSA

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Clip

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

25 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

33 mm

Numero moduli da frutto:

1

Codice Ordine: 2CSK1124CH - Connettori RJ, Connettore RJ45, Cat.5e, UTP