pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1120CH PRESA COAX DEMIX PASSANTE, CONN M/F 7DB - 2CSK1120CH

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 2

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 7 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 7 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542005254

Codice prodotto

ABB2CSK1120CH

Cod. produttore

2CSK1120CH

Produttore

ABB

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

2

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

7 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

7 dB

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

7 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

7 dB

Adatto per alimentazione remota:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

0 mm

Altezza dell'apparecchio:

0 mm

Profondità dell'apparecchio:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Codice Ordine: 2CSK1120CH - Prese TV, Presa coax demix passante, conn M/F 7dB

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA