pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1118CH PRESA COAX DIRETTA, CONN. MASCHIO, CC. - 2CSK1118CH

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 0 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 0 dB

Confezione

  • 8 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542005056

Codice prodotto

ABB2CSK1118CH

Cod. produttore

2CSK1118CH

Produttore

ABB

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

0 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

0 dB

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

0 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

0 dB

Adatto per alimentazione remota:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

20000 mm

Profondità dell'apparecchio:

45000 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Codice Ordine: 2CSK1118CH - Prese TV, Presa coax diretta, conn. maschio, cc.