ABB SPA - ABB2CSK1106CH PRESA BIVALENTE 2P+T, 10/16A, ARANCIONE - 2CSK1106CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano P17/11
Colore - Arancione
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 16 A
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Confezione
16 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8012542003359
Codice prodotto
ABB2CSK1106CH
Cod. produttore
2CSK1106CH
Produttore
ABB
Tipologia:
Tipo italiano P17/11
Colore:
Arancione
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Min. profondità della presa per apparecchi:
36 mm
Numero di porte USB-C:
0
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
sì
Protezione da corrente di guasto:
sì
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
sì
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente di guasto nominale:
16 mA
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Contatto di protezione:
Tondo
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


