pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1026CH PULSANTE 1P, 16A, NO, DIFFUSORE ARANCIO - 2CSK1026CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1026CH PULSANTE 1P, 16A, NO, DIFFUSORE ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542001355

Codice prodotto

ABB2CSK1026CH

Cod. produttore

2CSK1026CH

Produttore

ABB

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

sì

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Lucido

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK00

Min. profondità della presa per apparecchi:

48 mm

Profondità dell'apparecchio:

43 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Codice Ordine: 2CSK1026CH - Pulsanti con Diffusore, Pulsante 1P, 16 A, NA, diffusore arancione

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA