ABB SPA - ABB2CSK1010CH INVERTITORE 1P, 16AX - 2CSK1010CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8012542000556
Codice prodotto
ABB2CSK1010CH
Cod. produttore
2CSK1010CH
Produttore
ABB
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
Si
Con piastra di montaggio:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Illuminato (on)
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altro
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Contatto di feedback:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
42 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
48 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
42 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no