pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSH258245R2001 73090C PULSANTE ANNULLO E CHIAMATA , SIM - 2CSH258245R2001

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con cordone di alimentazione e spina - no

  • Colore - Altro

  • Altezza - 70 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Profondità - 94 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542582458

Codice prodotto

ABB2CSH258245R2001

Cod. produttore

2CSH258245R2001

Produttore

ABB

Con cordone di alimentazione e spina:

no

Colore:

Altro

Altezza:

70 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

94 mm

The units replace previous, call and cancel buttons. The mechanical dimensions are comparable, so that the units can also be used as replacements in existing installations. The units are only connected as passive components without a bus connection. The units are intended for use in environments of environmental class 1. The Systevo units can optionally be supplemented with the sealing set for standard installation units (Part No. 88160A/B). This increases the degree of protection for the components from IP 20 to IP 54 .