pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSH257995R2011 72642D FINE LINEA/AMPLI/DERIVATORE DBUS - 2CSH257995R2011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di alimentazione elettrica - Integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542579953

Codice prodotto

ABB2CSH257995R2011

Cod. produttore

2CSH257995R2011

Produttore

ABB

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

Integrato

Repeter and End line he Systevo Repeater / switch replaces the previous room bus switch and passive bus termination. The mechanical dimensions are comparable, so the unit can also be used as a replacement in existing installations. The Systevo Repeater enables the room bus and audio bus to be branched and can also be used as an amplifier for them. A repeater unit supports both the room bus and the audio bus, so that one repeater unit is used for both data lines. As the last element in a room/audio bus, end termination on the bus is enabled when jumpers J1 and J2 are plugged in.. 72642D