pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABB2CSE1026EL PULS. 1P NA, 10A, TARGA PORTANOME ILLUM. - 2CSE1026EL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSE1026EL PULS. 1P NA, 10A, TARGA PORTANOME ILLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Con targhetta del nome - sì

  • Materiale - Plastica

  • Con illuminazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542635802

Codice prodotto

ABB2CSE1026EL

Cod. produttore

2CSE1026EL

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

A parete

Con targhetta del nome:

sì

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

sì

Pulsante unipolare NA,10A-250V~, con targa porta-etichetta retroiiluminabile(con lampade 12V oppure 24V).Elos Soft

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA