ABB SPA - ABB2CQG205601R1021 FLX-PS24 ALIMENTATORE PER MODULI FLX - 2CQG205601R1021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
1a tensione d'uscita - 24...24 V
Max. corrente d'uscita 1 - 1 A
3a tensione d'uscita - 24...24 V
Valore nominale tensione d'uscita 2 - 20 V
2a tensione d'uscita - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
2000006728456
Codice prodotto
ABB2CQG205601R1021
Cod. produttore
2CQG205601R1021
Produttore
ABB
1a tensione d'uscita:
24...24 V
Max. corrente d'uscita 1:
1 A
3a tensione d'uscita:
24...24 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
20 V
2a tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza erogata:
20 W
Valore nominale corrente d'uscita 1:
1 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
20 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
24...24 V
Larghezza:
60 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza della parte incassata:
89.5 mm
Profondità:
95 mm
Altezza:
58 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza di montaggio:
62.5 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA