pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CQG202002R2021 EXPLORE-C10 - TOUCH SCREEN 10 - 2CQG202002R2021

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 100...240 V

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 280 mm

  • Profondità - 190 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5391539123137

Codice prodotto

ABB2CQG202002R2021

Cod. produttore

2CQG202002R2021

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione:

100...240 V

Tipo di montaggio:

Struttura

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

280 mm

Profondità:

190 mm

Altezza:

35 mm

eXplore-C10 10.1"touchscreen for use with either ASPECT® HTML interfaces, or Cylon's easy to program, easy to use menu-based SiteGuide user interface for basic supervision of a Cylon BMS site. Includes plug-top power supply.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA