pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CQG201309R1021 CBT-3T6-5R CONTROL. FAN-COIL BACNET MSTP - 2CQG201309R1021

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CQG201309R1021 CBT-3T6-5R CONTROL. FAN-COIL BACNET MSTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del controller - 14

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite analogiche - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007373389

Codice prodotto

ABB2CQG201309R1021

Cod. produttore

2CQG201309R1021

Produttore

ABB

Numero di canali del controller:

14

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

3

Numero di ingressi digitali:

6

Numero di uscite digitali:

5

Bus di comunicazione:

Altro

Protocollo di comunicazione:

BACnet

Con display:

no

Larghezza:

125 mm

Montaggio su guide DIN:

sì

Profondità:

120 mm

Altezza:

40 mm

14-Point BACnet B-AAC programmable controller for terminal applications such as heat pump, roof top unit, fan coil, chilled ceiling, and small air handling units. Controller features 3 UniPuts™ with Triac outputs (software configured for AI, AO, DI or DO-T (Triac), 6 UI and 5 Digital (Relay) Outputs. Freely programmable, no pre-loaded strategy.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA