pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CQG201028R1011 FBXI-8R8-X96 CONTR. PRINCIPALE BACNET IP - 2CQG201028R1011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del controller - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005890376

Codice prodotto

ABB2CQG201028R1011

Cod. produttore

2CQG201028R1011

Produttore

ABB

Numero di canali del controller:

16

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

8

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Bus di comunicazione:

Altro

Protocollo di comunicazione:

BACnet

Con display:

no

Larghezza:

90 mm

Montaggio su guide DIN:

sì

Profondità:

163 mm

Altezza:

57 mm

16 IO Point (expandable using FLX modules to 96 IO) BACnet/IP B-BC programmable controller for control and monitoring of small plant or HVAC equipment. Controller features 8 UniPuts™ with Relay outputs (software configurable for AI, AO, DI or DO-R (Relay)) and 8 UI. Includes support for 450 Modbus Points.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA