ABB SPA - ABB2CQG201022R1011 FBTI-7T7-1U1R CONTR. FAN-COIL- BACNET IP - 2CQG201022R1011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali del controller - 16
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Numero di ingressi analogici - 1
Numero di uscite analogiche - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000007373396
Codice prodotto
ABB2CQG201022R1011
Cod. produttore
2CQG201022R1011
Produttore
ABB
Numero di canali del controller:
16
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Numero di ingressi analogici:
1
Numero di uscite analogiche:
1
Numero di ingressi digitali:
1
Numero di uscite digitali:
1
Bus di comunicazione:
Altro
Protocollo di comunicazione:
BACnet
Con display:
no
Larghezza:
151 mm
Montaggio su guide DIN:
sì
Profondità:
49 mm
Altezza:
137 mm