ABB SPA - ABB2CQG201018R1021 FBXI-X48 CONTROL. PRINCIPALE 48 PUNTI - 2CQG201018R1021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Bus di comunicazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000006728500
Codice prodotto
ABB2CQG201018R1021
Cod. produttore
2CQG201018R1021
Produttore
ABB
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Bus di comunicazione:
Altro
Protocollo di comunicazione:
BACnet
Con display:
no
Larghezza:
90 mm
Montaggio su guide DIN:
sì
Profondità:
163 mm
Altezza:
57 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


