pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CQG201014R1021 FBXI-X256 CONTROL. PRINCIPALE 256 PUNTI - 2CQG201014R1021

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Bus di comunicazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006728418

Codice prodotto

ABB2CQG201014R1021

Cod. produttore

2CQG201014R1021

Produttore

ABB

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Bus di comunicazione:

Altro

Protocollo di comunicazione:

BACnet

Con display:

no

Larghezza:

90 mm

Montaggio su guide DIN:

sì

Profondità:

163 mm

Altezza:

57 mm

BACnet/IP B-BC programmable controller for control and monitoring of small plant or HVAC equipment. Expandable using FLX modules to 256 IO. Includes support for 640 Modbus Points.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA