ABB SPA - ABB2CQG201003R1021 CBX-8R8 CONTROL. PRINCIPALE BACNET MSTP - 2CQG201003R1021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali del controller - 16
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 8
Confezione
1 PZ
EAN
2000005156564
Codice prodotto
ABB2CQG201003R1021
Cod. produttore
2CQG201003R1021
Produttore
ABB
Numero di canali del controller:
16
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
8
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Bus di comunicazione:
Altro
Protocollo di comunicazione:
BACnet
Con display:
no
Larghezza:
90 mm
Montaggio su guide DIN:
sì
Profondità:
163 mm
Altezza:
57 mm