pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CQG200706R1021 FLX-8R8 MODULO ESPANSIONE 8IN+8UNIPUT - 2CQG200706R1021

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CQG200706R1021 FLX-8R8 MODULO ESPANSIONE 8IN+8UNIPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006806956

Codice prodotto

ABB2CQG200706R1021

Cod. produttore

2CQG200706R1021

Produttore

ABB

Tipologia:

Modulo

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

8

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Altezza:

57 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

16-Point Field Level eXpansion (FLX) I/O module for CBX. Module features 8 UniPutsTM with Relay outputs (software configurable for AI, AO, DI or DO-R (Relay)) and 8 UI. A maximum of three FLX modules may be added to a single CBX.