ABB SPA - ABB2CQG200705R1021 FLX-4R4-H MODULO ESPANSIONE 4IN+4UNIPUT - 2CQG200705R1021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Modulo
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 4
Numero di ingressi digitali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000005156595
Codice prodotto
ABB2CQG200705R1021
Cod. produttore
2CQG200705R1021
Produttore
ABB
Tipologia:
Modulo
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
4
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Altezza:
57 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
90 mm


