pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CQG200704R1021 FLX-4R4 MODULO ESPANSIONE 4IN+4UNIPUT - 2CQG200704R1021

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005890383

Codice prodotto

ABB2CQG200704R1021

Cod. produttore

2CQG200704R1021

Produttore

ABB

Tipologia:

Modulo

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

4

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Altezza:

57 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

8-Point Field Level eXpansion (FLX) I/O module for CBX. Module features 4 UniPuts? with Relay outputs and 4 UI. A maximum of three FLX modules may be added to a single CBX.