pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CQG200703R1021 FLX-16DI MODULO ESPANSIONE 16 IN - 2CQG200703R1021

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Numero di ingressi digitali - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006728449

Codice prodotto

ABB2CQG200703R1021

Cod. produttore

2CQG200703R1021

Produttore

ABB

Tipologia:

Modulo

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Altezza:

57 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

16-Point Field Level eXpansion (FLX) I/O module for CBX. Module features 16 Digital Inputs. A maximum of three FLX modules may be added to a single CBX.