pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CQG150149R2011 IT-9025-NOWIFI-E INIZIALE 1250PT - 2CQG150149R2011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CQG150149R2011 IT-9025-NOWIFI-E INIZIALE 1250PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Bus di comunicazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007374225

Codice prodotto

ABB2CQG150149R2011

Cod. produttore

2CQG150149R2011

Produttore

ABB

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Bus di comunicazione:

Altro

Protocollo di comunicazione:

BACnet

Con display:

no

Larghezza:

171.1 mm

Montaggio su guide DIN:

sì

Profondità:

61 mm

Altezza:

110 mm

Bundled IT-9000 with WiFi DISABLED. Includes core license for 1250 points. Made up of IT-9000-NOWIFI + IT9-025-COR-E + IT9-025-SM0.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA