ABB SPA - ABB2CQG150148R2011 IT-9010-NOWIFI-E INIZIALE 500PT - 2CQG150148R2011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Bus di comunicazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007600911
Codice prodotto
ABB2CQG150148R2011
Cod. produttore
2CQG150148R2011
Produttore
ABB
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Bus di comunicazione:
Altro
Protocollo di comunicazione:
BACnet
Con display:
no
Larghezza:
171.1 mm
Montaggio su guide DIN:
sì
Profondità:
61 mm
Altezza:
110 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


