pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CQG150138R2011 IT-9000-NOWIFI CONTROLLORE DI RETE - 2CQG150138R2011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CQG150138R2011 IT-9000-NOWIFI CONTROLLORE DI RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Bus di comunicazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007600881

Codice prodotto

ABB2CQG150138R2011

Cod. produttore

2CQG150138R2011

Produttore

ABB

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Bus di comunicazione:

Altro

Protocollo di comunicazione:

BACnet

Con display:

no

Larghezza:

171.1 mm

Montaggio su guide DIN:

sì

Profondità:

61 mm

Altezza:

110 mm

INTEGRA N4 network controller with embedded webserver includes 2 isolated RS-485 ports, configurable for 9.6 to 115.2 kbps. Support for 2 RS-485 protocols (BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU). Two RJ-45 10/100 MB Ethernet with TCP/IP support for FOX, BACnet/IP, and Modbus TCP. NO Wi-Fi CONNECTIVITY. Web Interface, embedded Workbench, integrated power supply and USB backup and restore.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA