pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CQG100111R2021 NEXUS-3-264 SUPERV. 4000 PUNTI/64 DISP - 2CQG100111R2021

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Bus di comunicazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5391539125797

Codice prodotto

ABB2CQG100111R2021

Cod. produttore

2CQG100111R2021

Produttore

ABB

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Bus di comunicazione:

Altro

Protocollo di comunicazione:

BACnet

Con display:

no

Larghezza:

119 mm

Montaggio su guide DIN:

Profondità:

56 mm

Altezza:

154 mm

NEXUS ACE (ASPECT Control Engine) with embedded ASPECT runtime engine and web UI, includes 2 RS-485 ports, configurable for 9.6 to 115.2 kbps, capable of supporting up to a total of 64 devices (either MS/TP or TCP/IP) or 4,000 points. Support for 2 RS-485 protocols (BACnet MS/TP, Modbus RTU, or AAM PUP). One RJ-45 10/100/1000 MB Ethernet port with TCP/IP support for FT/Net, BACnet/IP, Modbus TCP and Cylon UC.32 Net. Field upgrade-able to support a maximum of 10,000 points and 128 devices as a combination of either TCP/IP or MS/TP connections.