pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006800A2578 6848 AGM-204-500 WATCHDOG 220 REM.CTR.PR - 2CKA006800A2578

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006800A2578 6848 AGM-204-500 WATCHDOG 220 REM.CTR.PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 16 m

  • Max. potenza di interruzione - 3680 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 8...220 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011395151167

Codice prodotto

ABB2CKA006800A2578

Cod. produttore

2CKA006800A2578

Produttore

ABB

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

16 m

Max. potenza di interruzione:

3680 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

8...220 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

16 m

Max. gamma di presenza:

3216.99 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

32 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

-30...30 °

Sensore di area rotazione , verticale:

-10...10 °

Luminosità di intervento:

0...1000 lx

Corrente di inserzione max.:

80 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

115 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

141 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tensione nominale:

230...230 V

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Two switching outputs (one floating/one non-floating) With 2-zone detection and 2 separate switching outputs. With connectable, movement-independent twilight switching operation. Remote control possible via IR remote control 6841-101 (included in scope of delivery). Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground and rear-field detection. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Surveillance density: 91 sectors with 364 switching segments. With integrated dismantling protection. All functions controlled by microprocessor. Continuous light (4 hours), light deactivation (4 hours) and presence simulation can be activated via IR remote control. Reading in the current brightness value as switching threshold via remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Individual adjustment of detection range via enclosed protective foil which can be cut to size. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA