pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006710A0041 62831 U-WL-500 TAPPARELLE - 2CKA006710A0041

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di ingressi - 2

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Max. potenza di interruzione - 920 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011395346365

Codice prodotto

ABB2CKA006710A0041

Cod. produttore

2CKA006710A0041

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di ingressi:

2

Altri sistemi bus:

Altro

Max. potenza di interruzione:

920 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Con indicatore a LED:

Corrente di inserzione ohmica:

4 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

23 mm

Flush mounted actuator wireless for the control of roller shutters, blind and awning motors with me-chanical or electronic limit switch shut-off. Operation in ABB-flexTronics® wireless (device control) or networking of up to 32 devices (room con-trol). Integration in ABB-free@home® wireless with System Access Point up to 150 devices. 3 wire connection (neutral conductor required). With plug clamps. With extension input. Operation also possible via conventional push buttons. Remote operation via Bluetooth and smartphone/tablet app. Programming via Bluetooth with the ABB-free@home® Next App or the web interface of the System Access Point.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA