pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006710A0034 62811 U-WL-500 ATTUATORE A 1 USCITA - 2CKA006710A0034

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero max. di uscite di commutazione - 1

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Corrente nominale - 13 A

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011395346433

Codice prodotto

ABB2CKA006710A0034

Cod. produttore

2CKA006710A0034

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Altri sistemi bus:

Altro

Corrente nominale:

13 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Max. corrente di commutazione:

13 A

Con indicatore a LED:

Accoppiamento bus incluso:

Max. potenza di interruzione:

3000 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

23 mm

Flush mounted actuator 1gang wireless for switching of lighting systems. Operation in ABB-flexTronics® wireless (device control) or networking of up to 32 devices (room con-trol). Integration in ABB-free@home® wireless with System Access Point up to 150 devices. 3 wire connection (neutral conductor required). With plug clamps. With extension input. Operation also possible via conventional push buttons or switches. Remote operation via Bluetooth and smartphone/tablet app. Programming via Bluetooth with the ABB-free@home® Next App or the web interface of the System Access Point.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA