pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006330A0072 SB/U8.0.1-884 PLACCA 8P+SENS.TEMP. BI OP - 2CKA006330A0072

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 8

  • Numero di punti di azionamento - 8

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Laccato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395299067

Codice prodotto

ABB2CKA006330A0072

Cod. produttore

2CKA006330A0072

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

8

Numero di punti di azionamento:

8

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Laccato

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

Con display:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con campo per dicitura:

Tipo superficie:

Opaco

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

9016

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

30.7 mm

Sensore a tasti per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CKA006330A0072 - - SB U8.0.1-884 PLACCA 8P SENS.TEMP. BI OP