pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006330A0038 SBS/U6.0.1-83 TERMOST.SLAVE 6P,ARG - 2CKA006330A0038

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006330A0038 SBS/U6.0.1-83 TERMOST.SLAVE 6P,ARG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento di comando

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395298725

Codice prodotto

ABB2CKA006330A0038

Cod. produttore

2CKA006330A0038

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

sì

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9006

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

sì

Funzionamento in parallelo possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Classe del termostato:

I

Min. profondità della presa per apparecchi:

30.7 mm

Freely configurable multifunction control element. Room temperature control/Controller extension with max. 6gang control With labelling field. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Rocker switch left/right (switching/dimming/blind/value sender/light scenes/fan function). With integrated temperature sensor. With actual value temperature display With display of set-value temperature. The bus can be connected via enclosed terminal block. With integrated KNX bus coupler. Number of bus subscribers: 1

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA