pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006330A0016 SB/U12.0.1-84 PLACCA 12P+SENS.TEMP. BIA - 2CKA006330A0016

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 12

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Sistema bus EIB/KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395255469

Codice prodotto

ABB2CKA006330A0016

Cod. produttore

2CKA006330A0016

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

12

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con campo per dicitura:

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

30.7 mm

With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. With integrated temperature sensor. Number of bus subscribers: 1. SB/U12.0.1-84