pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006330A0010 SBC/U6.0.1-84 TERM.MAST 6P+CO2+UM,BIA - 2CKA006330A0010

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore CO2

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395255193

Codice prodotto

ABB2CKA006330A0010

Cod. produttore

2CKA006330A0010

Produttore

ABB

Tipologia:

Sensore CO2

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Radio bidirezionale:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice RAL (simile):

9016

Numero di ingressi digitali:

0

Control element with room temperature controller function and CO2/moisture sensor. With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. For activating heating, ventilation and fan coil actuators. Master/slave configuration. With base-load operation. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. Number of bus subscribers: 2

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA