ABB SPA - ABB2CKA006330A0004 SBR/U6.0.1-84 TERMOST.MASTER 6P,BIA - 2CKA006330A0004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Altri sistemi bus - Senza
Composizione - Elemento di comando
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
EAN
4011395255667
Codice prodotto
ABB2CKA006330A0004
Cod. produttore
2CKA006330A0004
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Composizione:
Elemento di comando
Tipo di montaggio:
Incassato
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Con comando locale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
sì
Tasto di presenza:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì
Classe del termostato:
I
Min. profondità della presa per apparecchi:
30.7 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA