ABB SPA - ABB2CKA006300A1590 TB/U1.3.1-CG PLACCA TOUCH, 1 CANALE ORIZ - 2CKA006300A1590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di tasti - 1
Numero di punti di azionamento - 1
Protezione della superficie - Non trattato
Sistema bus EIB/KNX - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
4011395231289
Codice prodotto
ABB2CKA006300A1590
Cod. produttore
2CKA006300A1590
Produttore
ABB
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di tasti:
1
Numero di punti di azionamento:
1
Protezione della superficie:
Non trattato
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Con display:
no
Radio bidirezionale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Con campo per dicitura:
sì
Tipo superficie:
Lucido
Con termostato per ambienti:
no
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Altro
Trasparente:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA