pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006300A1546 TBR/U4.8.1-CG TERMOSTATO TOUCH+4CAN ORIZ - 2CKA006300A1546

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento di comando

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395230817

Codice prodotto

ABB2CKA006300A1546

Cod. produttore

2CKA006300A1546

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con indicatore a LED:

Con display:

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

I

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Freely configurable multifunction control element. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Rocker switch left/right (switching/dimming/blind/value sender/light scenes/fan function). The controller is a constant room temperature controller for ventilator convectors (fan coils) in 2-pipe and 4-pipe systems and conventional heating or cooling systems. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. With integrated KNX bus coupler. Number of bus subscribers: 1 with separate 24 V auxiliary power supply

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA