pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006300A1539 TB/U2.4.1-CG PLACCA TOUCH, 2 CANALI QU.V - 2CKA006300A1539

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006300A1539 TB/U2.4.1-CG PLACCA TOUCH, 2 CANALI QU.V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di punti di azionamento - 2

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011395230732

Codice prodotto

ABB2CKA006300A1539

Cod. produttore

2CKA006300A1539

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di tasti:

2

Numero di punti di azionamento:

2

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA