pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006220A0876 TENTON RTC 6 PULS. NERO OPACO - 2CKA006220A0876

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006220A0876 TENTON RTC 6 PULS. NERO OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395314678

Codice prodotto

ABB2CKA006220A0876

Cod. produttore

2CKA006220A0876

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

Incassato

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

I

Min. profondità della presa per apparecchi:

30.7 mm

Control element with room temperature controller function. For controlling commercially available actuating drives in combination with free@home Heating-/Fan-Coil Actuators. With display of set-value and current temperature. For transmitting switching, push-button, dimming and blind commands to an ABB-free@home? actuator. With integrated bus coupler. With labelling field. Number of bus subscribers: 1