pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006220A0865 TENTON RTC 10 PULS. BIANCO - 2CKA006220A0865

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Composizione - Elemento di comando

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395314562

Codice prodotto

ABB2CKA006220A0865

Cod. produttore

2CKA006220A0865

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

sì

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Classe del termostato:

I

Min. profondità della presa per apparecchi:

30.7 mm

Control element with room temperature controller function. For controlling commercially available actuating drives in combination with free@home Heating-/Fan-Coil Actuators. With display of set-value and current temperature. For transmitting switching, push-button, dimming and blind commands to an ABB-free@home® actuator. With integrated bus coupler. With labelling field. Number of bus subscribers: 1

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA