ABB SPA - ABB2CKA006220A0862 TENTON 8 PULS. BIANCO - 2CKA006220A0862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di punti di azionamento - 8
Colore - Bianco
Protezione della superficie - Non trattato
Sistema bus EIB/KNX - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395314531
Codice prodotto
ABB2CKA006220A0862
Cod. produttore
2CKA006220A0862
Produttore
ABB
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di punti di azionamento:
8
Colore:
Bianco
Protezione della superficie:
Non trattato
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Con campo per dicitura:
no
Tipo superficie:
Lucido
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Codice RAL (simile):
9016
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
30.7 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


