pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006220A0237 ZENIT FAH 2 PULS.1 ATT.TAPP.SBA-F-1.1.PB - 2CKA006220A0237

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di ingressi - 1

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Max. potenza di interruzione - 920 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395187401

Codice prodotto

ABB2CKA006220A0237

Cod. produttore

2CKA006220A0237

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di ingressi:

1

Altri sistemi bus:

Altro

Max. potenza di interruzione:

920 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

no

Corrente di inserzione ohmica:

4 A

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

32 mm

For controlling blind or awning motors. With integrated blind actuator. Blind function is available also without prior programming (pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). For contacting 1gang rocker 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. The bus can be connected via enclosed terminal block. When installing in the flush-mounted box, a spatial division between the bus cable and 127 V/230 V installation cable is to be adhered to! If this minimum distance is not possible, use electronic boxes or insulating tubes.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA