ABB SPA - ABB2CKA006220A0236 ZENIT FAH 4 PULS.1 ATT.DIM.SDA-F-2.1.PB. - 2CKA006220A0236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipologia - Attuatore dimmer
Tipo di montaggio - Incassato
Altri sistemi bus - Altro
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4011395187395
Codice prodotto
ABB2CKA006220A0236
Cod. produttore
2CKA006220A0236
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipologia:
Attuatore dimmer
Tipo di montaggio:
Incassato
Altri sistemi bus:
Altro
Numero di uscite:
1
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza d'uscita:
10...180 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Comando locale/manuale:
sì
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Modulo bus rimovibile:
no
Intervallo di tensione:
230...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
32 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA