pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006220A0234 ZENIT FAH 4 PULS. E 2 REL? SSA-F-2.2.PB. - 2CKA006220A0234

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero max. di uscite di commutazione - 2

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011395187371

Codice prodotto

ABB2CKA006220A0234

Cod. produttore

2CKA006220A0234

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

2

Altri sistemi bus:

Altro

Corrente nominale:

6 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Comando locale/manuale:

sì

Max. corrente di commutazione:

6 A

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

1380 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

32 mm

For switching 127 V~/230 V~ consumers. With integrated 2gang switch actuator. Switching function is available also without prior programming (both sensor channels are pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). For contacting 2gang rocker 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx and 6234-2x-xxx. The bus can be connected via enclosed terminal block. When installing in the flush-mounted box, a spatial division between the bus cable and 127 V/230 V installation cable is to be adhered to! If this minimum distance is not possible, use electronic boxes or insulating tubes.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA