ABB SPA - ABB2CKA006220A0232 ZENIT FAH 2 PULS. E 1 REL? SSA-F-1.1.PB. - 2CKA006220A0232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Sistema bus EIB/KNX - no
Numero max. di uscite di commutazione - 1
Altri sistemi bus - Altro
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011395187357
Codice prodotto
ABB2CKA006220A0232
Cod. produttore
2CKA006220A0232
Produttore
ABB
Tipo di montaggio:
Incassato
Sistema bus EIB/KNX:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
1
Altri sistemi bus:
Altro
Corrente nominale:
10 A
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Comando locale/manuale:
sì
Max. corrente di commutazione:
10 A
Accoppiamento bus incluso:
sì
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
32 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


