ABB SPA - ABB2CKA006197A0053 UD/S2.315.2.1 DIMMER LED 2 CANALI, 315 V - 2CKA006197A0053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Attuatore dimmer
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - Senza
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011395251928
Codice prodotto
ABB2CKA006197A0053
Cod. produttore
2CKA006197A0053
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Attuatore dimmer
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
Senza
Numero di uscite:
2
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza d'uscita:
315...315 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Comando locale/manuale:
sì
Radio bidirezionale:
no
Numero moduli DIN:
4
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
120 W
Con indicatore a LED:
sì
Intervallo di tensione:
230...230 V
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA